18mm×100m シグナルロープ 名古屋製綱 05757986

18mm×100m シグナルロープ 名古屋製綱 05757986
18mm×100m シグナルロープ 名古屋製綱 05757986
18mm×100m シグナルロープ 名古屋製綱 05757986

シグナルロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は長さが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
100
注文コード
05757986
品番
18mm×100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

ポリエステル繊維を使用し柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。
法面作業に威力を発揮します。
作業時の損傷がわかる赤いシグナルサインがあるため交換の目安がわかります。
使用開始日が記入できる管理札付きです。

用途
法面工事など
長さ(m)
100
材質
外装:ポリステルスパン(白・青線2本入り)/芯:ポリプロピレン(赤)
色
白
伸び(%)
42
強さ
引張:40.6kN
太さ(mm)
18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする