ループフック
ベルトを付けたまま着脱可能なウエストバンドです。
ベルト幅35~60mmまで対応しています。
- 用途
- 工具・小物の落下防止ウエストバンド用。
- トラスコ品番
- 227-4483
- 材質
- ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミ
- 長さ(mm)
- 90
- 形状
- ループフック
- 幅(mm)
- 45
- 色
- イエロー
- 奥行(mm)
- 55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※濡れたままご使用になりますと、革が伸びたり、リベット類のゆるみの原因となります。※濡れた時は、カビが発生しないように、陰干しをして乾かしてください。
※大変危険ですので、刃の露出している刃物などは絶対に吊るさないでください。
※・重い物を吊るしたり、荷重のかかる方法では絶対に使用しないで下さい。
※・貴重品など、紛失する恐れがありますので吊るさないで下さい。
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ










