シグナルロープ
ポリエステル繊維を使用し柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。
法面作業に威力を発揮します。
作業時の損傷がわかる赤いシグナルサインがあるため交換の目安がわかります。
使用開始日が記入できる管理札付きです。
- 用途
- 法面工事など
- 材質
- 外装:ポリステルスパン(白・青線2本入り)/芯:ポリプロピレン(赤)
- 色
- 白
- 伸び(%)
- 42
- 強さ
- 引張:40.6kN
- 太さ(mm)
- 18
- 内容量
- 1巻
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,000/税込¥11,000 |
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
























![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具] トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818477-261023-02.jpg)
![オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818441-261023-02.jpg)
![トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具] トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818459-261023-02.jpg)
![マイティ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] マイティ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818468-261023-02.jpg)
![ラルゴ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] ラルゴ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818486-261023-02.jpg)
