※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
20
適合キャビネット
B20-616
注文コード
05758151
品番
B20-616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
小型動力分電盤 基本タイプ サーキット
用途
主幹 サーキットブレーカ 屋内用
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法縦(mm)
1600
分岐回路数
20
予備回路数
2
適合キャビネット
B20-616
深さ(mm)
200
保護等級
IP2XD
寸法横(mm)
600
主幹容量(A)
400ANE 403A 3P 400A
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
分岐内容
NX53PS 3P 30A
注意
※・三相3線式 ・塗装色にご注意ください(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600