SFTHC32SP ステンレス 樋受フラットトラス ヤマヒロ 05758558

SFTHC32SP ステンレス 樋受フラットトラス ヤマヒロ 05758558
SFTHC32SP ステンレス 樋受フラットトラス ヤマヒロ 05758558

ステンレス 樋受フラットトラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード05758558品番SFTHC32SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ステンレスSUS410仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー全長L(mm)32.0頭部形状トラスねじ径d3.8頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2101-15ねじサイズ3.8×32RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする