ヤマヒロ
ステンレス 樋受フラットトラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
05758594
品番
SFTHC38RBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS410
仕上
R.ブラウン
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
38.0
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
ねじサイズ
3.8×38
頭高さH(mm)
1.8