K3C ドライウォール カラー フレキ ヤマヒロ 05758777

K3C ドライウォール カラー フレキ ヤマヒロ 05758777
K3C ドライウォール カラー フレキ ヤマヒロ 05758777

ドライウォール カラー フレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード05758777品番K3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじ長さS(mm)全ねじ仕上カラー全長L(mm)22.0ねじ径d3.5頭径D(Φmm)7.0アズワン品番65-2098-90ねじサイズ3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする