ヤマヒロ
ドライウォール カラー フレキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05758786
品番
FS25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
カラー
全長L(mm)
25.0
ねじ径d
3.5
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2097-90
ねじサイズ
3.5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.1