ヤマヒロ
ビスコン ナベ 三価シルバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
ねじサイズ
4×38
注文コード
05759477
品番
PV438FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
三価シルバー
仕上
三価シルバー
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5
全長L(mm)
38.0
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.0
仕様
クロムフリー
頭部形状
ナベ
アズワン品番
65-2100-16
ねじサイズ
4×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.9