曜日別特売
FV660FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FV660FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759653
FV660FS ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ 05759653

ビスコン 皿 三価シルバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)ねじサイズ6×60注文コード05759653品番FV660FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラグのいらないコンクリートビスです。

ねじサイズ6×60ねじピッチp(mm)1.8頭径D(Φmm)12.0全長L(mm)60.0ねじ長さS(mm)45.0ドリル径(Φmm)5.3~5.5ねじ径d6.3頭高さH(mm)4.0仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーアズワン品番65-2098-15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05759547
2022-08-11
用途: 見切り
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

20ミリは駄目です 25以上は必要です 安くて良いです

対象商品 : 05759626
2021-01-31
用途: 型枠打ち継ぎ目の固定

下穴さえあけられれば、しっかり固定できる。仮止めなので繰り返し2~3回は使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする