HB-150-5 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 05763882

 

HB-150-5 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 05763882
HB-150-5 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 05763882
HB-150-5 HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン 05763882

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は幅・長さ・内容量が13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
幅(mm)
495
長さ(m)
5
注文コード
05763882
品番
HB-150-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。

用途
扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
幅(mm)
495
長さ(m)
5
内径(mm)
150
材質
ポリエステルクロス入ビニールシート
色
グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)
-20~85
シート厚さ(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.12MB) (0.25MB) (0.07MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする