曜日別特売
SHTPW-65TV【ワケあり】 大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ SHTPWシリーズ 光興業 05765370

大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ SHTPWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05765370
品番
SHTPW-65TV【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)アウトレット
¥42,980¥34,980

保護フィルム・フィルタ.大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ 65インチ。

商品状態
�����R����(���g�p�E�J���ς�)
アズワン品番
67-7587-58
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●製品タイプ:液晶ディスプレイフィルタ●サイズ:TV65Wインチ W1428xH804(mm)●取り付け方式:透明樹脂ストッパー●コード番号:HK400RG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする