曜日別特売
22114-025 1m ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05765463

22114-025 1m ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05765463
22114-025 1m ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05765463

ラインエース

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)25.4長さ(m)1注文コード05765463品番22114-025 1m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。

用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。長さ(m)1ピッチ(mm)7.5内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.9材質塩ビ赤/透明質量(g)400/m使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)呼び径(inch)1許容曲げ半径(mm)105呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納品先によっては、営業所止めもしくは別途チャーター費用がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

ホースのカット方法 ラインエース 210409
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 陶製品原料(泥漿)の配管に使っています
製造業

泥が硬化し詰まったので交換しました。数年に一度の交換が必要になります。

対象商品 : 05765978
2017-08-21
用途: 排水
卸売・小売業

海水に使っていますが今のところ調子はいいです。硬くならないかしばらく様子見です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする