曜日別特売

M□UMシリーズ 表面形電子式電力量計(パルス出力)

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格電流(A)30
定格電圧(V)200
相線式3P3W
周波数(Hz)60
内容量1個注文コード05770257品番M8UM-S33R 3P3W 200V 30A 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800
周波数(Hz)60定格電圧(V)200定格電流(A)30相線式3P3W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05770178
2016-06-02
用途: 工業団地のキュービクル内に新規取付
婦中鉄工業団地協同組合製造業

従来の電力量計は取付できない所でも省スペースでばっちりでした。
変流器が不要もグーです。取付用ビス2本付きがベターですが。

1が参考にしています
対象商品 : 05770135
2014-12-11
用途: 各階の電力量を知る

仕様・取扱いは問題なく動作良好でした。クランプ式電流検出器があれば最高でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする