曜日別特売

クリアアメリカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊サイズB4注文コード05771562品番ABW-11・4P
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。

用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。サイズB4仕様B4・4ページ材質(透明部)PET、(トリム)PU、(コーナー金具)ステンレス幅(mm)270高さ(mm)378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする