シンビ
クリアアメリカン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
サイズ
B4
色
黒
注文コード
05771578
品番
ABW-11・6P
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
色
黒
サイズ
B4
仕様
B4・3ツ折り6ページ
材質
(透明部)PET、(トリム)PU、(コーナー金具)ステンレス
幅(mm)
270
高さ(mm)
378