曜日別特売

クリアアメリカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊サイズA4注文コード05771693品番ABW-9
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。

用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。サイズA4仕様A4・8ページ材質(透明部)PET、(トリム)PU、(コーナー金具)ステンレス幅(mm)237高さ(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする