シンビ
メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
05771824
品番
LS-116
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
色
黒
付属品
ビニール-69、PR-0
仕様
縦長レールタイプ・4ページ
幅(mm)
180
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー