シンビ
バインダー式メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
茶
茶
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
05771937
品番
スリム-B・ABW・L
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
色
茶
仕様
B4・6ページ
幅(mm)
280
サイズ
B4
高さ(mm)
382
材質(本体)
PP