曜日別特売

バインダー式メニューブック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード05771946品番スリム-B・ABW・L
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。

用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
仕様B4・6ページ幅(mm)280サイズB4高さ(mm)382材質(本体)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする