曜日別特売

バインダー式メニューブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード05771955品番スリム-B・SUPER-ASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。

用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
付属品ビニール-63仕様A4・6ページ材質(透明部)耐熱性PET、(縁)リサイクルレザー、(コーナー金具)ステンレス幅(mm)238サイズA4高さ(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする