シンビ
バインダー式メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
茶
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
05771964
品番
スリム-B・SUPER-ASP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
小径リングバインダーで、折り畳んだ際に、背幅をスリムに抑えます。最大10枚まで挿めます。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
色
黒
付属品
ビニール-63
仕様
A4・6ページ
材質
(透明部)耐熱性PET、(縁)リサイクルレザー、(コーナー金具)ステンレス
幅(mm)
238
サイズ
A4
高さ(mm)
315