SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
軸付キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
100
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05774563
品番
F-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
13
軸長(mm)
50
適合材
樹脂、木、竹材