曜日別特売
F-152 軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 05774633

軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)75
内容量1個注文コード05774633品番F-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
軸径(Φmm)6外径(Φmm)75厚さ(mm)10軸長(mm)50適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05774624
2019-08-22
用途: ステンレスシュート内面研磨
有限会社クラフト

200φより72φH230の内面仕上げにあたり、軸付き棒グラインダー用の麻バフを探していたところ、使えそうと思い使用しました。問題なく使えます。値段だけは、高く思いますが、なかなか無いサイズなので仕方ないのかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする