SKR-1100 ポータブルルブリケーター グリース用 ヤマダコーポレーション 05774707

ポータブルルブリケーター グリース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は性能など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
性能
ポンプレシオ50×1
注文コード
05774707
品番
SKR-1100
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。
ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。
油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。
人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。
エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。
大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。
NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリ―スを最後まで無駄なく使用可能。

性能
ポンプレシオ50×1
質量(kg)
24.4
容量(L)
50
全高(mm)
1037
空気消費量(L/min)
最大1320
最大吐出圧力(MPa)
35
最大吐出量(g/min)
1300
注意
※取付・ダクト及電気等の工事費は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする