omron(オムロン)
プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)
(1件のレビュー)
115日以内出荷
返品不可
115日以内出荷とは
形状
水平タイプ
水平タイプ
垂直タイプ
端子間ピッチ(mm)
5.0
3.5
5.0
極数(P)
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05775044
品番
XW4C-06E1-H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
備考
都度納期確認
形状
水平タイプ
極数(P)
6
使用温度範囲(℃)
-40~100
列数
1
端子間ピッチ(mm)
5.0
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC4000
アズワン品番
64-3406-32