曜日別特売
XW4C-10D1-V1 プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) omron(オムロン) 05775193

プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
形状垂直タイプ
端子間ピッチ(mm)3.5
極数(P)10
内容量1個注文コード05775193品番XW4C-10D1-V1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。
撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。

形状垂直タイプ極数(P)10使用温度範囲(℃)-40~100列数1端子間ピッチ(mm)3.5絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC2500アズワン品番64-3406-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05774974
2021-10-12
用途: 基板作成部品
製造業

他で入手難だったがモノタロウにはありました
助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする