曜日別特売
WP-9-25RG-PA 7.6m TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト) 05777564

TIGトーチ空冷式125Aアングル型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)7.6
適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
パナソニック アナログ
パナソニック デジタル
パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン アナログ
ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン デジタル
ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
ダイヘン TIGMINI
ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
日立 アナログ
日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
日立 ポシェットNPX
日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
日立 ポシェットNPDX
日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
内容量1本注文コード05777564品番WP-9-25RG-PA 7.6m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。

ケーブル長(m)7.6溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60適合パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする