曜日別特売
2.5g(837542) DS-19 デコイシンカー タイプハンガー カツイチ 05780359

2.5g(837542) DS-19 デコイシンカー タイプハンガー カツイチ 05780359
2.5g(837542) DS-19 デコイシンカー タイプハンガー カツイチ 05780359
2.5g(837542) DS-19 デコイシンカー タイプハンガー カツイチ 05780359
2.5g(837542) DS-19 デコイシンカー タイプハンガー カツイチ 05780359

DS-19 デコイシンカー タイプハンガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はサイズ・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
2.5
注文コード
05780359
品番
2.5g(837542)
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

ワンタッチで着脱可能なハングタイプシンカー
先端アイがハンガー形状になっており、様々な箇所にワンタッチ取り付け・交換が可能なぶら下げ型シンカー。その用途は様々で、ゼロダン(リーダーレスダウンショット)やフリーリグに使用すれば自由にウェイト交換ができ、またプラグのシンキングチューンやウェイト調整も手軽に実現。
激しいアクションやファイトでも不意に脱落しにくいよう、ワイヤーのロック部分を溝に隠したクリップエッジを採用。
片側が開いているオープンアイで、ワンタッチでウェイトの装着・交換が可能なハンガータイプ。
オープンアイ部分はウェイトの溝に収まり、糸抜け・脱落がしにくい「CLIP EDGE」加工を採用。
サイドにウェイト刻印を施し、使用ウェイトの把握や管理が容易に。

本体個数
5
色
Silver
質量(g)
2.5
注意
※着脱を繰り返すとワイヤーが開いてくる場合があります。すき間が空くと脱落の原因となりますので、適宜プライヤー等で閉じるように調整してください。その際、力を入れすぎるとアイが潰れたり、折れたりする原因となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする