曜日別特売
WP-18SC-12R-DA 3.8m TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト) 05780958

TIGトーチ水冷式400Aアングル型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3.8適合ダイヘン アナログ注文コード05780958品番WP-18SC-12R-DA 3.8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。

ケーブル長(m)3.8溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100適合ダイヘン アナログ本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする