J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708

J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708
J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708
J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708
J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708
J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708
J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708
J2753-C バリケードテープ(多言語表記) セーフラン安全用品 05784708

バリケードテープ(多言語表記)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1ケース(20巻)
内容量1ケース(20巻)注文コード05784708品番J2753-C
参考基準価格(税別)¥25,220販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

非粘着性PE素材のバリケードテープです。
たっぷり使える130Mタイプです。
多言語表記(漢字、英語、ベトナム語、韓国語、日本語)で、インバウンドにも対応します。
工事現場、建設現場の危険な場所への表示、一時的なバリケードとして便利です。
災害時や緊急危険区域に使用し、不用意な立入を制限します。
フェンス等に結んでご使用ください

用途
一時的なバリケードとして。
容量
1ケース20巻
仕様
片面印刷
材質
非粘着PE
文字内容
立入禁止 | STOP KEEP OUT | CAM VAO | chul-ibgeumji |入らないでください
厚さ
0.05mm
寸法(幅×長さ)(mm)
幅70mm x長130m
注意
※非粘着タイプとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする