曜日別特売

プロスニーカー85147

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
ダークグレー
注文コード
05786047
品番
85147-24-265
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデルです。

用途
一般作業に。
トラスコ品番
709-5366
材質
甲被:合成皮革+メッシュ、先芯:鋼製先芯、靴底:EVA+ラバー、中敷:EVAカップインソール(穴あき)
色
ダークグレー
サイズ(cm)
26.5
足幅
3E
規格
JSAA規格 A種認定品
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする