アシックス
WINJOB CP314 BOA
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約420(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
全21種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
色
ミッドナイト×イルミネイトミント
ラジアントアメジスト×ブラック
トラスコ品番
選択してください
716-7068
716-7088
716-7096
716-7098
716-7104
716-7107
716-7123
716-7129
716-7136
716-8649
716-8652
716-8663
716-8665
716-8677
716-8684
716-8692
716-8693
716-8710
717-0199
717-0226
717-0229
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80101835
1273A177.500-24.0
716-8677
ラジアントアメジスト×ブラック
24
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05046759
1273A177.400-30.0
716-7088
ミッドナイト×イルミネイトミント
30
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80101896
1273A177.500-23.0
716-7068
ラジアントアメジスト×ブラック
23
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80101905
1273A177.500-22.5
716-7098
ラジアントアメジスト×ブラック
22.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04956687
1273A177.400-28.5
716-7136
ミッドナイト×イルミネイトミント
28.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04956721
1273A177.400-22.5
716-8663
ミッドナイト×イルミネイトミント
22.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101975
1273A177.500-26.0
716-7123
ラジアントアメジスト×ブラック
26
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
04956748
1273A177.400-23.5
716-8710
ミッドナイト×イルミネイトミント
23.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102018
1273A177.500-26.5
716-8692
ラジアントアメジスト×ブラック
26.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
04956791
1273A177.400-23.0
716-7104
ミッドナイト×イルミネイトミント
23
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102027
1273A177.500-25.0
716-7107
ラジアントアメジスト×ブラック
25
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
04956827
1273A177.400-29.0
716-8649
ミッドナイト×イルミネイトミント
29
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102036
1273A177.500-24.5
716-7096
ラジアントアメジスト×ブラック
24.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102045
1273A177.500-27.5
716-8665
ラジアントアメジスト×ブラック
27.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102061
1273A177.500-25.5
716-8652
ラジアントアメジスト×ブラック
25.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102079
1273A177.500-28.0
717-0226
ラジアントアメジスト×ブラック
28
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80102106
1273A177.500-27.0
716-8684
ラジアントアメジスト×ブラック
27
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
当日出荷
80101869
1273A177.500-23.5
716-7129
ラジアントアメジスト×ブラック
23.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80101887
1273A177.500-29.0
717-0229
ラジアントアメジスト×ブラック
29
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
80101930
1273A177.500-28.5
716-8693
ラジアントアメジスト×ブラック
28.5
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
80101948
1273A177.500-30.0
717-0199
ラジアントアメジスト×ブラック
30
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください