曜日別特売
TMC-18S-P3.27 カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ 05786348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-18S-P3.27 カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ 05786348
TMC-18S-P3.27 カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ 05786348

カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード05786348品番TMC-18S-P3.27
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。

寸法P(Φmm)3.27形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05786068
2021-04-30
用途: 機械の保守部品として
株式会社呉光製作所製造業

プレス機の金型に設置されていますが、操作ミスで破損させてしまい、金型の業者からは「製造販売中止」と言われ、関係会社の予備部品でしのぎました。入手が困難で、唯一モノタロウで販売していました。今回モノタロウから入手できたので、一通りの予備部品も確保できました。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする