【組立不要】【コンパクト】【安全設計】収納時は約30cm幅まで折りたためる、省スペース設計の電動リクライニングベッドです。掴みやすいサイドグリップとストッパー付きキャスターを備え、移動もスムーズ。背もたれはリモコンで簡単に操作できる無段階リクライニング仕様です。またリモコンポケットも付属しております。マットレスは厚さ10cmのウレタン構造を採用し、表面には通気性に優れたメッシュ生地を使用。熱がこもりにくく、快適な寝心地を実現しました。安全性にも配慮しており、介護用にもおすすめです。