EMC-50-50-25 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791092

 

EMC-50-50-25 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791092
EMC-50-50-25 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791092

カムスライダー(エコノミーシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
05791092
品番
EMC-50-50-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

EMC-50-50-25はストローク25mmとなっておりますのでEMC-50-50-20ではストロークが不足する場合に使用できるタイプです。又、このタイプには強制戻し付のタイプもがざいます。(EMCR-50-50-25)

形状
角
シャットハイト(mm)
115.2
パンチ取付面積(mm)
50×50
オープンハイト(mm)
145
カム角(°)
40
最大加圧力(t)
4
有効ストローク(mm)
25
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする