EMC-50-100-25 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791108

 

EMC-50-100-25 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791108
EMC-50-100-25 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791108

カムスライダー(エコノミーシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
05791108
品番
EMC-50-100-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

EMC-50-100-25はパンチ取り付け横幅が100mmとなっておりますのでEMC-50-50-25ではパンチ取り付け幅が不足する場合や複数のパンチを取り付ける場合に使用できます。また、このタイプには、強制戻し付のタイプもございます。(EMCR-50-100-25)

形状
角
シャットハイト(mm)
115.2
パンチ取付面積(mm)
50×100
オープンハイト(mm)
145
カム角(°)
40
最大加圧力(t)
6.5
有効ストローク(mm)
25
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする