TMC-40-65-ST カムスライダー(ボックス25シリーズ) タカノ 05791485

 

TMC-40-65-ST カムスライダー(ボックス25シリーズ) タカノ 05791485
TMC-40-65-ST カムスライダー(ボックス25シリーズ) タカノ 05791485

カムスライダー(ボックス25シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
05791485
品番
TMC-40-65-ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

TMC-40-65-STは中型のカム型用として、複数の孔明け、もしくはTMC-45-45よりパンチ取り付け面積及び加圧力を増したい時に使用出来るタイプです。

形状
角
シャットハイト(mm)
114
パンチ取付面積(mm)
40×65
オープンハイト(mm)
139
カム角(°)
45
最大加圧力(t)
5
有効ストローク(mm)
25
関連資料:寸法図

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする