サンコー[日用品]
ズレなーいベンザシート無地2枚組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
05792097
品番
KA-21
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付簡単。ズレないベンザシート。
材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所
トイレ
色
ピンク
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
40
高さ(cm)
0.3