曜日別特売
KA-22 ズレなーいベンザシート無地2枚組 サンコー[日用品] 05792106

 

KA-22 ズレなーいベンザシート無地2枚組 サンコー[日用品] 05792106
KA-22 ズレなーいベンザシート無地2枚組 サンコー[日用品] 05792106
KA-22 ズレなーいベンザシート無地2枚組 サンコー[日用品] 05792106
KA-22 ズレなーいベンザシート無地2枚組 サンコー[日用品] 05792106

ズレなーいベンザシート無地2枚組

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2枚)注文コード05792106品番KA-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910

取付簡単。ズレないベンザシート。

材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
使用場所トイレブルー幅(cm)10.5長さ(cm)40高さ(cm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05792097
2017-10-22
用途: 便座シート
サービス業

思っていたより、厚手で、ふっくらで、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする