シービージャパン
スタックバケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05793646
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
[本体・蓋]ポリプロピレン
形状
角型
容量(L)
38
幅(cm)
41
長さ(cm)
37.5
色(フタ)
ブラウン
高さ(cm)
41.8