シンコハンガー
ジャケットハンガー42 PVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05795116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肩の厚みがあるのでしっかりした洋服にもOK。
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
205
肩幅(mm)
約420
材質
本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂
幅(cm)
3.2
長さ(cm)
42
高さ(cm)
20.5
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。