6510 ジョイントバッグハンガーSチェーン 山崎実業 05797952

6510 ジョイントバッグハンガーSチェーン 山崎実業 05797952
6510 ジョイントバッグハンガーSチェーン 山崎実業 05797952
6510 ジョイントバッグハンガーSチェーン 山崎実業 05797952
6510 ジョイントバッグハンガーSチェーン 山崎実業 05797952
6510 ジョイントバッグハンガーSチェーン 山崎実業 05797952

ジョイントバッグハンガーSチェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05797952品番6510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

バッグをまとめて収納できる便利な連結ハンガー。ハンガーとハンガーを引っ掛けるだけ。付属のハンガー用フックを使ってクローゼットの中に収納!壁面側なら縦に4段連結可能!

材質ハンガー・ドア用フック:スチール(粉体塗装)、ハンガー用フック:スチール(クロームメッキ)質量(g)約630耐荷重(kg)ハンガー1つにつき:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×8×77
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする