- セット内容
- 本体、電源コード、パワーベルト、リモコン、専用円座クッション、取扱説明書
- 材質
- 本体:ABS・PVC、円座クッション:ポリエステル・ポリウレタン、リモコン:ABS・PC、電源コード:PVC
- 質量(kg)
- 本体:7.6、円座クッション:0.6
- 電源
- 【リモコン】単4形乾電池2本(別売)
- 本体
- 定格電圧:AC100V、定格周波数:50/60Hz、定格消費電力:90W、タイマー:10分、電源コード長さ:180cm、モード:マニュアルモード・プログラムモード(コース1:立ち専用(P1-P5)、コース2:座り専用(P6))、時間設定範囲:1分-10分、スピード設定範囲:1-32(数字の目安:(弱)1-9、(中)10-20、(強)21-32)
- 寸法(cm)
- 【本体】54×30×13.4【円座クッション】42×20×8