曜日別特売

TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05801163品番2.4X35X61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
ドリル径(Φmm)2.4溝長(mm)35全長(mm)61シャンク径(Φmm)2.4材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする