曜日別特売

TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05801233品番3.1X42X71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930
ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)42全長(mm)71シャンク径(Φmm)3.1材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする