- 付属品
- Type-C充電ケーブル、miniB-CASカード、アンテナ変換ケーブル、カード出し入れ補助ツール、取扱説明書(保証書付き)
- 仕様
- 【テレビ】フルセグ/ワンセグ自動切替、UHF13~62ch(473.143~767.143MHz)、番組録画、EPG7日間
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約360
- 電源(V)
- Type-C DC5 2A
- 消費電力(W)
- イヤホン使用時:約3、スピーカー使用時:約4
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約200×115×16(突起部含まず)
- 連続使用時間
- 【画面ON時】イヤホン使用/FM約7時間・テレビ約3時間30分、スピーカー使用/FM約6時間30分・テレビ約3時間10分
- ディスプレイ
- 7インチTFT LCD
- 解像度
- 1024×600Pixel
- スピーカー
- 1W×1
- 充電池タイプ
- 【内蔵充電池】3.7V 2800mAh(充電:約2時間30分)
- 受信周波数
- 【FMラジオ】76~108MHz(ワイドFM対応)
- 動作温度(℃)
- 保証:5~40(結露に注意)
- 防水性
- IPX6(耐水型)
- 入出力端子
- Φ3.5イヤホン、Type-C充電、Φ3.5アンテナ、miniB-CAS、microSD(NTFS、最大128GB・64GB推奨)