アウトドア用マットから浮き輪まで、幅広く活躍する高出力エアポンプ。
災害時、急な停電時にも3段階式のLEDライト機能や、大容量4000mAhモバイルバッテリー機能を搭載。
6種類のアタッチメントが初期装備。アウトドアだけでなく日常でもマルチに活躍。
WAQ製品は勿論、その他ブランドの製品にもOK!マットだけでなく浮き輪や圧縮袋にも使用可能。
シリコン製のアタッチメントであれば伸縮性があるので、多少のサイズ違いも対応可能。
生活防水相当のIPX4機能を搭載。
【長時間の使用が可能】最大11時間使用できるリチウムイオンバッテリー内蔵。ブロワーとしては、最大で約50~60分。LEDライトとしては、最大で10~11時間点灯します。
本体重量約282gと軽量設計。
本体側面には充電用のソーラーパネルが搭載(充電性能は高くないため、あくまでも補助的な機能としてご使用ください。)。
吊り下げに便利なフックを搭載。