曜日別特売
00362449 収納BOX 三和製作所 05804168

00362449 収納BOX 三和製作所 05804168
00362449 収納BOX 三和製作所 05804168
00362449 収納BOX 三和製作所 05804168

収納BOX

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
スタンダード
注文コード
05804168
品番
00362449
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

生活必需品や消耗品を数日分備蓄できる防災倉庫は、生産拠点を分散させたりする分散備蓄におすすめです。
シンプルでスタイリッシュなデザインが、オフィスに溶け込みます。
【取り外し可能な棚板】収納するものの高さに合わせて無駄なく収納スペースを作ることができます。
【ダイヤル錠】引手付きで暗証番号を自由に設定可能です。鍵紛失の心配がなく、暗証番号を忘れても非常解錠キー(2本付属)で解錠できます。

付属品
可変棚×4枚、非常開錠キー2本
寸法(mm)
本体:487×290×1059、ベース:570×440
仕様
スタンダード
注意
※屋外には設置できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする