曜日別特売
00372677 ハイパワーエアポンプ 三和製作所 05804290

00372677 ハイパワーエアポンプ 三和製作所 05804290
00372677 ハイパワーエアポンプ 三和製作所 05804290
00372677 ハイパワーエアポンプ 三和製作所 05804290

ハイパワーエアポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タン
注文コード
05804290
品番
00372677
参考基準価格(税別)¥4,528販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

アウトドア用マットから浮き輪まで、幅広く活躍する高出力エアポンプ。
災害時、急な停電時にも3段階式のLEDライト機能や、大容量4000mAhモバイルバッテリー機能を搭載。
6種類のアタッチメントが初期装備。アウトドアだけでなく日常でもマルチに活躍。
WAQ製品は勿論、その他ブランドの製品にもOK!マットだけでなく浮き輪や圧縮袋にも使用可能。
シリコン製のアタッチメントであれば伸縮性があるので、多少のサイズ違いも対応可能。
生活防水相当のIPX4機能を搭載。
【長時間の使用が可能】最大11時間使用できるリチウムイオンバッテリー内蔵。ブロワーとしては、最大で約50~60分。LEDライトとしては、最大で10~11時間点灯します。
本体重量約282gと軽量設計。
本体側面には充電用のソーラーパネルが搭載(充電性能は高くないため、あくまでも補助的な機能としてご使用ください。)。
吊り下げに便利なフックを搭載。

質量(g)
約282
仕様
タン
セット内容
製品本体、アタッチメント6種類、十d根尿USBケーブル(Type-C)、収納袋、取扱説明書
材質
本体:ABS/ポリカーボネート、アタッチメント:ABS/シリコンゴム
本体サイズ(mm)
約73×48×133
注意
※エアポンプを稼働させると排気と吸気が同時に行われる為、使用する際に吸気口に髪の毛が巻き込まれる恐れがあります。髪の長い方が使用される際は、巻き込まれに十分にご注意ください。
※安全のため、お子様がご使用になられる場合は必ず保護者様の目の届く範囲でお使いください。
※充電しながらの使用は故障の原因となりますのでお止めください。
※水につけたり、濡れた手で使用しないでください。発火や感電の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする